Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Culasse double VISION pour sanitaire, modèle court
Culasse double VISION Mâle pour connexion rapide sur tubes multicouches Würth
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage en laiton
- Joints toriques flexibles en EPDM : étanchéité renforcée et excellente résistance dans le temps
- Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection
- Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Le raccord à connexion rapide Vision garantit
- Un assemblage extrêmement rapide et fiable
- Une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires
- Les outils de sertissage sont inutiles
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
* Produit livré avec un bouchon noir
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!