Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures Softflex W-340 niveau D
Gant de protection anti-coupures hydrofuge avec revêtement ¾ par immersion, idéal pour les environnements de travail humides et huileux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Hydrofuge grâce au double revêtement par immersion
- Revêtement par immersion des ¾ du gant dans une mousse de nitrile flexible
- Revêtement Softflex supplémentaire sur la paume avec microstructure particulièrement antidérapante
Revêtement spécial Softflex
- Revêtement ultra-souple en mousse de nitrile et en PU à base d'eau offrant une qualité de saisie optimale dans des conditions sèches et humides
- Très haut niveau de confort
- Respirant
Protection fiable contre les coupures et les risques mécaniques
- Renfort au niveau de l'articulation du pouce pour une durée de vie prolongée
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des exigences de résistance mécanique
- Travaux dans des environnements huileux et humides
- Usinage et traitement de tôles, profilés et pièces aux bords affûtés
- Entretien
- Travaux d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!