Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à empreinte hexagonale et filetage total DIN 933, acier 8.8, zingué, bichromaté (A3C)
Vis sans tête à empreinte hexagonale et filetage total  DIN 933, acier 8.8, zingué, bichromaté (A3C) - 1
Vis sans tête à empreinte hexagonale et filetage total  DIN 933, acier 8.8, zingué, bichromaté (A3C) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à empreinte hexagonale et filetage total DIN 933, acier 8.8, zingué, bichromaté (A3C)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).