Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée DIN 965 acier 4.8 zingué PH DIN 965, acier zingué 4.8 à passivation par film épais (VZD), empreinte PH
Vis à tête fraisée DIN 965 acier 4.8 zingué PH DIN 965, acier zingué 4.8 à passivation par film épais (VZD), empreinte PH - 1
Vis à tête fraisée DIN 965 acier 4.8 zingué PH DIN 965, acier zingué 4.8 à passivation par film épais (VZD), empreinte PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée DIN 965 acier 4.8 zingué PH DIN 965, acier zingué 4.8 à passivation par film épais (VZD), empreinte PH

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément