Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout fileté DIN 976 acier zingué 4.8 forme A DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8
Embout fileté DIN 976 acier zingué 4.8 forme A DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8 - 1
Embout fileté DIN 976 acier zingué 4.8 forme A DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout fileté DIN 976 acier zingué 4.8 forme A DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8

Lire la description de l'article

Disponible en 204 versions
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
Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion