Démonte pneu pour auto, poids-lourd, moto et tracteur
Les pneus peuvent vivre 1001 vies ! Crevaison, usure, déformation : les raisons de les changer sont nombreuses mais il existe un seul outil pour les retirer et les remplacer facilement : le démonte pneu. Manuels, les modèles Würth sont destinés aux professionnels et se caractérisent par leur polyvalence et leur robustesse. Pratiques, ils vous permettront de gagner à la fois en rapidité et en autonomie !
Le démonte pneu, un indispensable pour l’entretien de vos roues
Le démonte pneu peut être considéré comme une valeur sûre pour les professionnels en quête d’un outil bien adapté aux manœuvres les plus courantes d’entretien d’une roue comme le détalonnage, le montage ou encore le démontage des pneus. En effet, composé de différents éléments, comme la pelle de détalonnage ou encore le levier démonte pneus, cet outil peut se décliner en différentes versions et répond aussi bien aux besoins occasionnels qu’à un usage intensif. Pouvant être réglé facilement, il pourra s’adapter à toutes les dimensions de jantes.
Découvrez également nos masses d'équilibrage pour jantes et accessoires pour la réparation de pneus.
Le démonte-pneu Würth, au service des professionnels
Les démonte-pneus Würth se déclinent en une gamme de produits variés adaptés aux roues. Ils se démarquent tout particulièrement par des fonctionnalités et des options susceptibles de convenir aux besoins des professionnels les plus exigeants. Ils pourront, de plus, supporter une production importante en atelier, par exemple pour les professionnels auto moto, grâce à l’efficacité de leur système.
Quelques critères permettront d’affiner sa sélection dans la gamme des démonte pneus Würth. Parmi ces outils de montage et démontage de pneumatiques, on pourra prendre garde :
- à la longueur du démonte-pneu : de 79 à 530 cm en moyenne,
- à la version proposée par le fabricant : notamment une version chromée,
- ou encore à la longueur en pouces : 20 in, 24 in.
Le matériau d’un démonte pneu manuel a également son importance. Würth propose notamment des modèles en acier manganèse silicium. Forts d’une présentation brute, ils se caractérisent par leur légèreté, leur maniabilité mais également par une robustesse à toute épreuve.
Pensé dans les moindres détails pour s’adapter aux besoins des professionnels, le démonte pneu Würth est robuste tout en gardant un poids contenu. Des modèles de démonte pneus sont particulièrement adaptés aux pneus agricoles et poids lourds, à la moto ou bien encore aux pneus tubeless d’un vélo.