Détecteur de fuite de climatisation : évitez les coups de chaud
Complexe et pouvant être sujette à de nombreux dysfonctionnements, la climatisation d’un véhicule nécessite un entretien régulier, notamment pour prévenir les fuites de gaz et la perte de pression. S’il est conseillé de la recharger en gaz tous les deux ans, il est également important de la nettoyer et/ou de la contrôler régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. Lorsqu’une perte d’efficacité est due à une fuite, le détecteur de fuite de climatisation devient un produit indispensable. Découvrez sans attendre la gamme Würth, pensée pour les professionnels, pour leur faciliter la vie notamment grâce à un détecteur de fuite de gaz de climatisation !
Quand une fuite de climatisation est peut-être en cause : détectez-là rapidement…
Une climatisation beaucoup moins efficace, une odeur suspecte, un air qui souffle moins fort sont autant de signes que la climatisation du véhicule est en perte de vitesse. Il faut savoir que le circuit d’une climatisation n’est pas étanche à 100 %, cependant la quantité de gaz pouvant s’en échapper reste minime. En bref : s’il semble s’être évaporé en seulement quelques mois, c’est qu’une fuite de gaz de climatisation est à déplorer ! Mais encore faut-il en trouver l’origine !
C’est tout l’avantage d’un détecteur de fuite de gaz de climatisation : équipé d’un capteur ultra-sensible, il permet de déterminer l’emplacement exact de la fuite, si petite soit-elle. En balayant le système de climatisation avec leur appareil, les professionnels bénéficient alors d’indications claires qui leur permettront d’agir rapidement. Ce système est particulièrement efficace : ces installations vous permettent de faire de grosses économies en évitant des fuites de gaz.
Gagner en productivité avec les produits Würth
Sélectionnés avec le plus grand soin par votre fournisseur, les produits comme les détecteurs de fuite de gaz de climatisation Würth sont conformes aux normes en vigueur et se démarquent :
- par une autonomie importante et pouvant aller jusqu’à 12 heures selon les modèles et la gamme,
- par un boîtier très résistant et antichoc, gage de solidité sur le long terme,
- mais également par différents modes de sensibilité qui leur permettent de s’adapter à différentes circonstances.
Pour une détection encore plus facile, ils sont forts de signaux d’avertissement particulièrement pratiques et qui peuvent être, selon les modèles, aussi bien sonores que visuels (voire les deux). Découvrez nos différents systèmes et détecteurs de fuite de gaz de climatisation, et assurez-vous une température agréable dans votre véhicule.
Pour une recherche toujours plus précise et plus efficace, Würth vous propose également de découvrir ses coffrets composés d’un émetteur, d’un récepteur mais également de deux sondes et d’un casque stéréo.