Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur électronique de gaz frigorigène DETEC 3G
Permet de localiser les fuites de gaz de climatisation et d’hydrogène (H2)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Détection de tous les HCFC et HFC réfrigérants
- Détection des mélanges d’azote hydrogéné (5% d’hydrogène, 95% d’azote)
- Capteur à diodes chauffées
- 3 modes de sensibilité : (haute, basse et normale)
- Auto zéro manuel et automatique
- Livré avec un constat de vérification
- Boitier ABS antichoc
- Livré sans pile
- Alimentation 4 piles AAA LR03 1.5V non livrés
- Autonomie 12 heures
Dans le domaine de la climatisation, les appareils de mesure doivent subir une vérification annuelle. Pour cela, retourner l’appareil au Master Service WÜRTH France
Conforme à la norme NF EN 14624
Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1
1 an garantieVL/PL : détection des fuites de gaz des circuits de climatisation des véhicules, notamment R134a, HFO1234yf et azote hydrogéné
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!