Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fumée ORS 142 Retrofit
Détecteurs de fumée pour le remplacement de composants dans des dispositifs existants approuvés conformément au certificat d'approbation (Z. 6.5.-xxx)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Détecteur de fumée optique pour feux couvants ou feux actifs avec formation de fumée
- La surveillance de ligne peut être activée en option à l'aide de l'aimant dans la base
- Ecran de rechange conforme à la norme DIN 14677
- Compensation de contamination
- Indicateur optique d'état / de contamination
- Fonction de surveillance de la chambre de mesure
- Connexion pour communication RSBus
- Contact inverseur libre de potentiel
- Thermocouple permettant le déclenchement à une température ambiante supérieure à 70 °C
- Avec capuchon de protection anti-poussière
Pour les dispositifs de maintien en position ouverte équipés de détecteurs de fumée ORS 142 et qui ont été approuvés conformément au certificat d'approbation (Z. 6.5.-xxx) ; les produits ORS 142 AT RetroFit doivent être utilisés pour le remplacement. Ils sont spécifiquement approuvés à cette fin.
Important : si un produit autre que le produit ORS 142 AT Retrofit mentionné ici est utilisé, l'appareil perdra son approbation.
Les bases de fixation illustrées ne sont pas incluses dans le contenu de la livraison.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!