Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de fumée ORS 142W AT Retrofit
Détecteur de fumée ORS 142W AT Retrofit - 1
Détecteur de fumée ORS 142W AT Retrofit - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fumée ORS 142W AT Retrofit

Détecteur de fumée mural élégant. Pour le remplacement de composants dans des dispositifs existants approuvés conformément au certificat d'approbation (Z. 6.5.-xxx)
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
  • Compensation de contamination

  • Ecran de rechange conforme à la norme DIN 14677

  • Indicateur optique d'état / de contamination

  • Fonction de surveillance de la chambre de mesure

  • Connexion pour communication RSBus

  • Contact inverseur libre de potentiel

  • Fourni sans partie supérieure (couvercle)
Indication

Pour les dispositifs de maintien en position ouverte dans lesquels des détecteurs de fumée ORS 142 W sont installés et qui ont été approuvés conformément au certificat d'approbation (Z. 6.5.-xxx) ; les produits ORS 142 W AT RetroFit doivent être utilisés pour le remplacement. Ils sont spécifiquement approuvés à cette fin.



Important : si un produit autre que le produit ORS 142 W AT RetroFit mentionné ici est utilisé, l'appareil perdra son approbation.



Le module AM 142 peut être utilisé pour la surveillance de ligne (non inclus dans la livraison)



Les couvercles doivent être commandés séparément (non inclus dans la livraison)

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.