Diables professionnels pour la manutention de charges
Un diable de manutention est un chariot servant au transport de matériel ou de marchandises. Il peut être muni de 2 à 6 roues, et est traditionnellement composé d’acier ou d’aluminium. De nombreux professionnels se servent d’un diables ou chariots, principalement dans le transport et la livraison. Cela permet de déplacer seul et très facilement certaines charges plus ou moins lourdes.
Choisir son chariot de manutention
Grâce à notre large gamme de choix de diables professionnels, vous pourrez trouver celui qui vous conviendra le mieux.
- Un diable pliable avec poignées en mousse est idéalement confortable et convient aux charges lourdes. Son dépliage est simple et se fait grâce à une simple pression. Les poignées de ce diable en aluminium sont pivotantes et ergonomiques ; elles assurent ainsi une bonne prise en main et un grand confort d’utilisation.
- Un diable à pelle fixe est très utile. Il bénéficie de protections de roues en tôle, de poignées anti-pincement en plastique, et ses deux roues sont gonflables.
- Un diable à pneus est idéal pour le transport de pneus en toute sécurité. De plus, il est équipé de pinces, lui permettant ainsi de saisir les pneus.
- Un diable d’escalier possède ses six roues en étoile. Cela lui permet de monter et descendre facilement des escaliers, et franchir des trottoirs, marches ou quais.
- Un diable avec pelle fixe est composé de tubes d’acier soudés, ce qui en fait un élément très robuste. Son dossier légèrement incurvé est adapté à tous types de charges.
- Un diable porte-chaise vous permettra de charger et transporter facilement des chaises. En acier, il est solide et adapté à de nombreux modèles de chaises.
- Un diable pour charges lourdes est adapté au transport de charges très lourdes. Ses roues, plus grosses que celles des diables de transport traditionnels, sont tout terrain.
- Un diable pliable est évolutif et modulable. En effet, ce diable pliant peut être rangé dans un petit espace. Polyvalent, il est adapté à tous les types de charges.
Profitez également des gammes en relation : diables élévateurs, chariots à plateau, à plateforme, pliants…
Plus la peine d’attendre : choisissez votre chariot ou diable professionnel parmi notre sélection !