Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dispositif antichute avec câble en acier zingué galvanisé rétractable, crochet rotatif et boîtier en matière plastique
- Avec système de détection et témoin de chute
- Homologué 0899032061 jusqu'à 100 kg
- Homologué 0899032410 - 0899032420 jusqu'à 140 kg
Inspection et entretien :
La norme EN 365 exige que les dispositifs antichute soient contrôlés et entretenus au centre de tests Würth (réparations) tous les 12 mois et après chaque chute ou à chaque fois que le produit subit un impact. La première visite d'entretien doit être effectuée 12 mois après la première utilisation du produit
Travail vertical sur des pylônes, des tours et des échelles
Montage de poutres métalliques, échafaudages, chantiers navals, construction et réparation de toitures
Espace libre (distance requise du sol/premier obstacle au pied de l'utilisateur) : - vertical : 3 m - horizontal : 4 m
Le Blocker est un dispositif rétractable qui fait office de lien spécial entre le point d'ancrage (charge minimale 10 kN) et le harnais. Il est doté d'un câble à longueur variable automatiquement. Le dispositif offre une grande liberté de mouvement sans nécessiter d'ajustement manuel. Le mécanisme de blocage rapide réduit significativement la distance de chute tandis que le système de dissipation d'énergie réduit la force de freinage (sous 6 kN) en provoquant une friction interne sur le câble
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!