Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif antichute HSG-18 Compact
Dispositif antichute léger avec ceinture, utilisable en particulier pour les tâches sur plateformes de travail aérien
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple
Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg
Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute
- L'amortisseur de chute garantit que la transmission de la force au point de fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant jusqu'à 100 kg
- Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission de la force au point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN.
Construction légère et compacte
Testé sur des bords doubles
Plateforme de travail aérien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!