Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de protection contre les chutes Compact Ultra 6 m
Dispositif antichute petit et compact en polyamide pour les travaux présentant un risque de chute
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme aux normes européennes EN 360, RfU 060 et RfU 062
- Ligne de vie auto-rétractable pour une sécurité optimale
- En cas de chute, le dispositif bloque le mouvement à partir d'une vitesse de chute de 120 m/min
- Distance de freinage : ≤ 1,20 m (verticale)
- Dégagement vertical minimal : 2,60 m
- Dégagement horizontal minimal : 4 m
- Boîtier robuste en matière plastique
- Absorbeur d'énergie intégré
- Harnais de 6 m en Dyneema®
- Mousqueton à pivotement rotatif empêchant la torsion du câble
- Convient aux applications horizontales et verticales
- Testé sur des bords coupants
- Homologué jusqu'à 140 kg
EN 360, RfU 060 et 062 RfU
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!