Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 avec amortisseur de chocs à sangle intégré
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 avec amortisseur de chocs à sangle intégré - 1
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 avec amortisseur de chocs à sangle intégré - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 avec amortisseur de chocs à sangle intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Se déplace de manière synchrone dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute

  • Corde à âme gainée robuste et flexible 11 mm

  • Peut être utilisée à la verticale et à l'horizontale

  • Testée et approuvée jusqu'à 140 kg
Article ni repris, ni échangé.