Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant

Les disques diamant de Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité afin de répondre aux exigences des professionnels du gros oeuvre, des travaux publics ou encore du second oeuvre. Ces produits offrent une grande précision de coupe sur de multiples matériaux, incluant le béton, l'asphalte et la pierre. Leur conception optimisée assure une durabilité accrue et une performance constante, même sous forte sollicitation. Les disques diamant Würth sont également reconnus pour leur capacité à réduire les vibrations et à fournir des coupes nettes, minimisant ainsi l'usure de l'outil et améliorant le confort d'utilisation. Vous trouverez des diamètres de 76 à 900mm. 125, 230 et 350 mm sont les diamètres les plus courants.
Produits les plus populaires dans la catégorie Disque diamant

Disque diamant : tronçonnez efficacement les différents matériaux de construction

Pour le meulage et le tronçonnage, Würth a développé une gamme de disques diamant destinés à de multiples domaines d’application (granit, carrelage, béton armé, acier…) et pour des professionnels de secteurs divers et variés (BTP, industrie, maçons, carreleurs…).

Les professionnels du bâtiment le savent : il est de plus en plus nécessaire d’utiliser des outils de tronçonnage, meulage et d'affûtage pour rectifier et affiner un chantier. Pour répondre à ce besoin, Würth propose sans cesse de nouveaux produits et de nouvelles innovations afin d’offrir plus d’efficacité et de qualité aux professionnels.

Chaque élément de nos disques à tronçonner diamant a été conçu dans un objectif spécifique, de la forme des segments à la durée de vie des matériaux. Nos produits sont également conformes aux normes en vigueur et agrémentés par l’OSA (Organisation de la Sécurité des Abrasifs).

Vous retrouverez principalement des disques pour meuleuses mais aussi pour rainureuse, avec des diamètres courants de 115, 125, 230, 300, 350mm... ainsi qu'un grand nombre de diamètres plus spécifiques et donc moins courants.

DEUX TYPES DE JANTES

  • Continue : Coupe propre et sans effet burinage. Ce type de disque diamant est adapté à la coupe de matériaux fragiles : carrelage, tuiles, …
  • Segmentée : Présence d’encoches empêchant la formation de microfissures dans la jante. Segments soudés au laser pour résister aux fortes élévations de températures. Adapté aux travaux intensifs.

COUCHE ABRASIVE DU DISQUE DIAMANT

De hauteur variable suivant les modèles, elle est composée de diamants synthétiques qui assurent l’abrasion et d’un liant métallique. La couche abrasive du disque diamant est pré-avivée (aspect brillant) pour une efficacité optimale dès la première coupe.

LONGÉVITÉ D'UN DISQUE DIAMANT

La durée de vie d'un disque diamant est influencée par de nombreux facteurs, respectez quelques règles pour assurer une longévité optimale à vos disques diamant :

  • utilisez le disque diamant le plus adapté aux matériaux,
  • toujours effectuer des coupes droites,
  • ne pas utiliser pour les opérations d'ébarbage,
  • utilisez une vitesse de coupe adaptée,
  • ne pas appliquer de pression lorsque vous souhaitez tronçonner, le poids de la machine (meuleuse ou autre) suffit.

 

EXEMPLES DE DOMAINES D’APPLICATION DU DISQUE DIAMANT

Les disques à tronçonner diamant conçus par Würth sont utilisables sur de nombreux domaines d’application : agglo, béton cellulaire, bordures de trottoir, gravillons lavés, grés, hourdis, parpaings, pavés autobloquant, plaques béton, plaques trottoirs, pierres calcaires, pierres tendres, poroton, silico calcaire, tuiles bétons, tuiles terre cuite, tuyaux béton, carrelage, céramique, granit, acier, marbre, pierre...

Les entreprises de travaux publics, la DDE, les sociétés de travaux routiers et d'aménagement de voiries et les collectivités locales sont autant d’utilisateurs de nos disques à tronçonner diamant.

BIEN SE PROTÉGER LORS DU TRONÇONNAGE

Le tronçonnage est une pratique qui comporte des risques de blessures légères comme importantes. Il est donc primordial d’être protégé par des équipements de protection tels que des gants, des bouchons d’oreilles, des casques, des chaussures de sécurité ou encore des écrans et lunettes de protection.