Travaux de meulage et d'ébarbage : choisissez les disques Würth
D’une grande polyvalence, une meuleuse permet de découper très rapidement des matériaux aussi variés que l’acier, l’aluminium ou même la pierre. À condition, bien entendu, d’avoir opté pour le bon disque à meuler et à ébarber ! Pour vous aider dans un choix parfois difficile, Würth vous propose des références variées, synonymes de performances mais également de la plus grande sécurité. Avec un disque à meuler et ébarber de qualité, vous viendrez à bout des matériaux et des métaux les plus résistants.
Comment choisir le bon disque à meuler ?
Si, visuellement parlant, il est difficile de faire la différence entre deux disques à meuler, pour éviter tout problème et risque d’accident, il est important de se pencher en détail sur ses caractéristiques. Tronçonner du métal et réaliser des travaux de finition sont en effet deux actions bien différentes.
Pour meuler et ébarber, soit pour retirer les aspérités d’une pièce et l’ébavurer, il est important d’identifier clairement :
- l’épaisseur du disque dont vous avez besoin. Cette caractéristique va de pair avec son diamètre : elles sont à sélectionner en fonction de l’application envisagée,
- les matériaux sur lesquels vous souhaitez travailler : les métaux ferreux, l’acier trempé ou encore l’aluminium ont évidemment des caractéristiques différentes et n’exigent pas le même type de matériel.
Le design du disque (plat, déporté, droit) ou encore la vitesse de rotation seront également à sélectionner avec soin.
Afin de vous garantir des conditions de travail optimales, Würth vous conseille de porter un équipement de protection approprié. Enfin, et quelles que soient leurs caractéristiques, vos disques devront être stockés à une température constante de 20 °C, dans un lieu sec.
Les disques à ébarber et à meuler Würth : du matériel professionnel
Conscient de vos attentes en matière d’outillage, d’accessoires, de machines et autres produits pour vos chantiers, Würth s’engage à vous proposer des références d’outils variées mais sûres en toutes circonstances.
De hautes performances
Caractérisés par un très faible risque de rupture, nos disques pour meuleuse sont des produits qui vous accompagneront dans tous vos travaux de finition. Ces disques garantissent un taux d’enlèvement particulièrement élevé grâce à un grain idéal, une caractéristique qui séduira les professionnels en quête d’efficacité.
Un confort d’utilisation notable
Performants, les disques pour meuleuse et disques à ébarber présentés sur le catalogue Würth permettent de limiter les efforts et les contraintes chez leurs utilisateurs. Bénéficiant de meilleures conditions de travail, les professionnels gagneront en productivité. Un produit ou un outil de qualité est primordial pour la sécurité et le confort du professionnel que vous êtes.
Une sécurité garantie grâce un outillage adapté
Conformes aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413, nos disques à meuler et ébarber sont des accessoires fiables et vous permettront de travailler en toute sérénité.