Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes de sécurité S5 SRC CI HRO CR Purofort + Reliance Dunalope anthracites
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
- Tige en PU
- Coque de protection en acier
- Résistant aux huiles, graisses, désinfectants et produits chimiques
- Absorption de l'énergie dans la zone du talon
- Semelle anti perforation
- Semelle extérieur antidérapante selon la norme S5 SRC CI HRO
- Isolation du pied jusqu’à -20°C.
- Norme CI
- Bottes imperméables
Disponible en taille(s) :
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!