Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ECOFAST® zingué FP
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> zingué FP - 1
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> zingué FP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ECOFAST® zingué FP

Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte PZ.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Tête autofraisante


  • Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et à base de bois.

  • Aucune fissuration du revêtement

  • Aucune fissure ou fendillement du matériau lors du vissage sur les bords


Fût réduit de la vis


Le fût réduit de la vis permet un assemblage direct et exempt de jeu.



Filetage et pointe à 25°


  • Vissage simple grâce au filetage pointu avec revêtement anti-friction

  • Positionnement précis sur des surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré étanches et tous les types de bois, les matériaux en bois et les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.