Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois aggloméré ECOFAST
Acier zingué, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec encoche, encoche PZ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête autofraisante
Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et bois reconstitué
Ne fissure pas le revêtement
Le matériau ne se fissure pas ou ne s'écaille pas lors du vissage sur les bords
Filetage et pointe à 25°
Vissage aisé grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement
Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, résistants à l'humidité, tous les types de bois, de bois reconstitué et de matériaux à base de bois et de panneaux MDF.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!