Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 1
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 2
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 3
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 4
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 5
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 6
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 7
EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EasyClick charnière pour meuble avec amortissement intégré et fermeture automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Angle d'ouverture : 110 °

  • Réglage de la profondeur par raccord excentrique + 3 mm, -1 mm

  • Mouvements d'ouverture et de fermeture : 80 000 cycles

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.