Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à créneaux DIN 937 acier 17 H zingué pas fin

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à créneaux DIN 937 acier 17 H zingué pas fin

DIN 937, acier zingué 17 H, passivation par film épais (VZD), pas fin

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme