Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou de rail

Produits les plus populaires dans la catégorie Ecrou de rail


Fixer de manière sécurisée et durable les rails avec des écrous de rail

Un écrou de rail est un composant utilisé principalement pour fixer des éléments sur des rails de montage. Voici ses caractéristiques et ses domaines d'application courants :

Caractéristiques des écrous de rail

  • Compatibilité : Les écrous de rail sont conçus pour s'adapter à différents types de rails, tels que les rails VARIFIX 41x124,  41x82, 41x22, 41x128, 41x86, 28x28, 26x26, 26x18, 41x62, 36x36, 41x41... Ils sont disponibles en plusieurs tailles, généralement allant de M6 à M16, pour s'adapter à diverses exigences de fixation.
  • Matériaux : Ces écrous peuvent être fabriqués en acier zingué ou en acier inoxydable, comme le type 28/15 en inox A2, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion, ce qui est essentiel pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides.
  • Design : Certains modèles, comme les écrous à ailettes, sont conçus pour faciliter le raccordement et l'ajustement sur les rails de montage en C, ce qui permet une installation rapide et sécurisée.

Domaines d'applications des écrous de rail

Les écrous de rail Würth sont essentiels pour des applications nécessitant une fixation fiable et ajustable sur des rails de montage, offrant flexibilité et résistance dans divers environnements.

  • Construction et installation : Utilisés pour fixer des équipements ou des structures sur des rails de montage dans les bâtiments, les installations industrielles, et les infrastructures.
  • Systèmes de support : Ils servent à soutenir des conduits, des tuyaux, ou des câbles dans des systèmes de gestion de câblage ou de plomberie.
  • Applications industrielles : Employés dans les environnements industriels pour le montage et le réglage de machines ou d'équipements lourds, où des ajustements précis et sécurisés sont nécessaires.