Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis double filetage

Vis double filetage : robustesse et efficacité

À la recherche de vis et goujons à double filetage robustes pour vos différents travaux ? Grand spécialiste de l’outillage et de la visserie pour professionnels, votre fournisseur Würth vous propose de découvrir ses nombreuses références. Conçues en acier ou acier inoxydable A2, ces vis vous permettront d’être efficace sur vos différents chantiers et répondront à tous vos besoins.

Caractéristiques et atouts des vis à double filetage

Les vis et goujons à double filetage sont fortes d'un filet métrique, situé à l'extrémité supérieure et d'un filet à bois, quant à lui placé à l'extrémité inférieure. Grâce à ces caractéristiques, ces vis peuvent être vissées directement dans le bois, sans pré-perçage, et dans du béton, évidemment prépercé. Différents, ces deux filetages garantissent une bonne accroche dans les matériaux et permettent un gain de temps notable. La qualité de ce serrage garantit la meilleure fixation !

La vis à double filetage fait partie des incontournables pour le montage des terrasses en bois ou pour la fixation des armatures bois sur les façades.

Choisissez la qualité Würth

De la résistance avant tout !

Afin d’accompagner efficacement les professionnels dans tous leurs projets, nous proposons des vis et goujons à double filetage en acier mais également des modèles en acier inoxydable A2, soit des vis plus résistantes, notamment à la corrosion. Leur finition zinguée, elle aussi gage de résistance, est un atout à ne pas négliger.

Différentes versions, pour répondre à tous les besoins

Une fois encore, le catalogue Würth se distingue par sa variété. Les vis à double filetage peuvent ainsi être sélectionnées selon différents critères, soit :

  • la taille de leur surplat : de 6 à 10 millimètres,
  • leur longueur filetée : de 25 à 62 millimètres, 
  • ou encore la taille de leur empreinte intérieure : les vis à double filetage Würth se démarquent par une empreinte étoile TX (25 ou 30), idéale pour une transmission des forces efficace.