Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou frein



Écrou frein : caractéristiques et application de cet écrou spécifique

Un écrou frein de norme DIN 7967, également connu sous le nom d'écrou PAL, est un type d'écrou de sécurité conçu pour empêcher le desserrage sous l'effet des vibrations et des charges dynamiques.

Ces écrous sont essentiels dans les environnements où les vibrations et les charges dynamiques peuvent entraîner un desserrage non désiré des fixations, assurant ainsi la sécurité et la durabilité des assemblages.

Voici un aperçu de ses caractéristiques importantes et de ses domaines d'application :

Caractéristiques importantes

  • Norme : DIN 7967. la norme DIN 7967 définit les spécifications pour ces écrous de sécurité PAL, qui combinent la forme hexagonale classique avec un système de freinage intégré, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreuses applications industrielles et mécaniques.
  • Matière et finition : Disponible en acier zingué, en acier galvanisé à chaud ou encore en inox A2/A4.
  • Type : Utilisé pour le blocage axial.
  • Diamètre de vis adapté : de M4 à M48. M6, M8, M10 et M12 sont les plus recherchés.

Domaines d'application

Les écrous frein DIN 7967 sont utilisés dans diverses applications industrielles où il est crucial de garantir la sécurité et la fiabilité des assemblages filetés, notamment :

  • Industrie Automobile : Pour sécuriser les composants soumis à des vibrations constantes.
  • Construction Mécanique : Utilisé dans les machines et équipements qui nécessitent une fixation fiable.
  • Aéronautique : Pour les assemblages critiques où le desserrage pourrait entraîner des défaillances graves.
  • Équipements de Transport : Camions, trains, et autres véhicules de transport lourd.
  • Équipements de Construction : Grues, bulldozers, et autres équipements lourds nécessitant des fixations robustes.