Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR - 1
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR

ISO 8673, acier 10, zinc-nickel argent (ZNSHR)
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
Indication

La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le Ø nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La norme ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été inclus à la norme ISO 4032.