Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous papillon

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous papillon

Les écrous papillon (ou à oreilles), pour serrer ou desserrer une vis à la main

Les écrous ne se résument pas aux écrous hexagonaux classiques. Il existe également des écrous aux caractéristiques spécifiques, particulièrement utiles dans certains domaines d'application : c’est le cas des écrous papillon. Würth a conçu sa propre gamme d’écrous papillon à l’attention des professionnels, à découvrir plus en détail dans ces lignes.

 

Visser et dévisser à la main, avec l’écrou papillon

Grâce aux deux « ailes » fichées sur sa tête (à qui il doit son petit nom), l’écrou papillon peut être saisi et tourné avec les doigts, sans l'aide d’aucun outil – au cas où l'écrou serait vraiment vissé trop serré, une paire de pinces trouvera néanmoins la place nécessaire pour pratiquer le desserrage. L’écrou papillon est donc :

  • facile et rapide à monter
  • tout aussi simple à desserrer
  • et ainsi particulièrement adapté aux situations dans lesquelles l’assemblage doit être serré et desserré régulièrement. C'est souvent le cas, par exemple, dans le domaine de l'ingénierie mécanique.

 

Des écrous à oreilles robustes, de forme américaine ou de forme allemande

Les écrous à oreilles Würth sont, comme tous les écrous, disponibles dans différents matériaux et avec différents revêtements. Les écrous constitués d’acier ordinaire doivent uniquement être utilisés à l’intérieur. Pour l’extérieur, on optera pour des modèles en acier inoxydable ou en acier galvanisé. Les deux formes principales d’écrous à oreilles sont :

  • les écrous papillon de forme américaine, aux « ailes » plus rectilignes
  • les écrous papillon de forme allemande, aux « ailes » plus arrondies.

 

Würth vous propose un large choix d’éléments de fixation de qualité : vis, rivets...

Attention ! Si vous devez réaliser un assemblage particulièrement stable et durable, l’écrou hexagonal standard demeure le choix le plus approprié, le serrage à la main ne pouvant rivaliser avec le serrage effectué avec un outil. Notre boutique en ligne vous propose un large choix d’éléments de fixation de qualité professionnelle, répondant aux exigences les plus élevées :

  • des écrous
  • des vis
  • des clous
  • des rivets, etc.