Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 28 versions trouvées
Electrode rutilo-basique déposant un acier austénitique au molybdène à teneur en ferrite moyenne de 8 % et à très basse teneur en carbone
Electrode universelle, cordon de soudure bel aspect
Electrode universelle toutes positions y compris verticale par la méthode descendante
Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles et pour le soudage à la racine.
Particulièrement adapté à lacier inoxydable A2
Electrode à enrobage graphito-basique déposant un métal en nickel pur pour le soudage et le rechargement des fontes
Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
Electrode de rechargement dur à enrobage basique à très haut rendement (190 %)
Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions. Un excellent choix pour le soudage de réparation.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Electrode universelle, cordon de soudure "bel aspect"
Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A2