Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'embout à cinq branches optimise la transmission de puissance lors du vissage des vis à six pans creux à cinq branches avec goupilles
- La force est répartie sur l'ensemble des surfaces incurvées, de chaque côté de l'hexagone, ce qui vient réduire la charge sur la vis et l'embout
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
20 H application sur le vissage de la pompe à fiches sur MERCEDES-BENZ Atego et Actros MAZDA 3 1,4 et 1,6 l - vissage de l'unité de contrôle et du débitmètre d'air des véhicules VW
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!