Embout de vissage étoile 5 branches
2 article(s) avec 10 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Embouts de vissage en étoile à 5 branches : vissez avec précision et efficacité dans les applications industrielles
Un embout de vissage en étoile à 5 branches est un outil spécialisé conçu pour serrer ou desserrer des vis avec une tête en forme d'étoile à cinq branches. Utilisé principalement dans l'industrie et la fabrication, cet embout assure une meilleure répartition de la force de serrage et réduit le risque de dérapage. Il est souvent employé dans des applications nécessitant une sécurité accrue, car le design unique de la tête de vis empêche l'utilisation d'outils standard, garantissant ainsi une manipulation sécurisée et précise.
Les points forts des embouts de vissage en étoile à 5 branches
Les embouts de vissage en étoile à 5 branches de Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle, ils garantissent un ajustement parfait avec les vis correspondantes, minimisant ainsi le risque de dérapage et de dommage à la vis ou à l'embout. Leur conception unique permet une transmission optimale du couple, assurant un serrage efficace et sécurisé.
Les caractéristiques importantes des embouts de vissage en étoile à 5 branches
Ces embouts sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter aux différentes tailles de vis, allant généralement de 5STERN GR 10 à 40. Fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec un revêtement anti-corrosion, ils offrent une résistance accrue à l'usure. Ils respectent les normes industrielles pour garantir une compatibilité universelle avec les outils de vissage électriques ou manuels.
Les domaines d'applications courants des embouts de vissage en étoile à 5 branches
Ces embouts sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'électronique et la fabrication de meubles, où des fixations sûres et précises sont essentielles. Ils sont également prisés dans les secteurs où des vis à tête étoile sont préférées pour leur sécurité renforcée, comme dans la construction de machines et d'équipements industriels.
Les conseils d'utilisation des embouts de vissage en étoile à 5 branches
Pour maximiser la durée de vie de vos embouts, il est conseillé de les utiliser uniquement avec les vis compatibles et de vérifier régulièrement leur état. Assurez-vous que l'embout est bien aligné avec la vis avant de commencer le vissage pour éviter tout dérapage. Nettoyez régulièrement vos embouts pour retirer les débris qui pourraient altérer leur efficacité. Conservez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et garantir des performances optimales.