Embouts de vissage XZN : vissez et dévissez efficacement les vis à empreinte XZN
À adopter pour les vis à empreinte PZ, l’embout de vissage cruciforme Pozidriv est un incontournable de l’outillage et vous est proposé en différentes versions sur votre catalogue Würth. De dimensions variées, en acier et conçus pour accompagner les professionnels en toutes circonstances, ces embouts permettent de profiter d’un couple de serrage plus efficace avec vos outils et sans échappement en fin de vissage.
Nous proposons également des gammes d’embouts diverses pour vis à empreinte XZN, PH, AW, TX…
Focus sur l’empreinte Pozidriv PZ
Caractéristiques
Un embout Pozidriv est compatible avec les vis à empreinte PZ, une empreinte qui ressemble à s’y méprendre à l’empreinte cruciforme traditionnelle, autrement appelée empreinte Phillips, tout en s’en différenciant de manière notable. Elle est en effet plus détaillée avec quatre petites branches en plus des quatre grandes branches, formant une croix.
Avantages
Les atouts sont notables : grâce à ces caractéristiques, la surface de contact entre l’embout de vissage et la vis est plus importante. La tenue est meilleure et donc, le couple de serrage plus important.
Pour qui ?
Un embout Pozidriv pourra dès lors être adopté par les professionnels évoluant dans les secteurs de l’automobile ou encore, du bâtiment. On l’appréciera tout particulièrement pour le vissage du bois car son accroche est particulièrement bonne dans ce matériau.
Le choix Pozidriv PZ Würth à la disposition des professionnels
Très complet, le catalogue Würth sera parfaitement à la hauteur des attentes des professionnels les plus exigeants en matière d'outillage. Ces derniers pourront choisir entre des embouts possédant une empreinte comprise entre PZ0 et PZ4.
Parmi les autres caractéristiques des outils à vérifier avant sélection, on notera :
- le type d’empreinte de l'embout de vissage pour la fixation sur le mandrin de la visseuse : il peut en effet être à filetage métrique ou à six pans extérieurs,
- la longueur de l’embout Pozidriv qui pourra être comprise entre 25 et 90 millimètres.