Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 30 versions trouvées
Avec codage couleur
Gamme de longueurs, avec code couleur
PH/cruciforme 10 mm
Pour tournevis de magasin de mécanique de précision
Pour chargeur pour vis en bande TBS-M
Ajustement optimal
PH/Phillips 7 mm de diamètre
Pour les outils de vissage, ajustement optimal avec des tolérances sous-dimensionnées/moins importantes
Accessoire compatible avec les visseuses à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light (références 5700 404 2/70 et 5700 504 2)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.