Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur prolongateur type CT

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur prolongateur type CT

Enrouleur prolongateur 4 prises à clapet

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Contact tournant et bloc prises

  • Enrouleur professionnel

  • Chassis tubulaire. Acier renforcé

  • Peinture époxy

  • Tambour monobloc, matière plastique haute résistance ø 290 mm

  • Moyeu central fixe équipé d’un câble longueur 1,50 m

  • Câble H 07 RNF

  • 4 prises à clapet 2 pôles + terre,230 V 16 A, montées sur bloc prises

  • Degré de protection IP 44

  • Liberté de mouvement grâce au contact tournant et au bloc prises

  • Déroulement du câble sans débrancher les appareils

NF EN 61242