Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Cadre extensible réglable en hauteur, assemblage clipsé
- Flexibilité pour la hauteur d'armoire
- Fixation sans outil par simple clipsage
Réglage de la façade en trois dimensions
Compensation facile des tolérances de fabrication
L'extension peut être tournée vers la droite ou la gauche après ouverture complète
L'utilisateur peut facilement choisir la meilleure zone d'accès depuis sa position
Avant stabilisé grâce aux bandes avant
Fermeture automatique dès 40 mm avec amortissement pneumatique intégré
- Fermeture en douceur du guide
- Reste verrouillé après fermeture, aucune ouverture involontaire de l'armoire
Hauteurs de cadre variables de 1 290 à 1 540 mm, ou bien de 1 790 à 2 240 mm
Cadre et fixations frontales uniformément revêtus par poudre avec deux couches de grande qualité
Paniers fabriqués en fil acier Ø 7 mm, chromé extra-brillant
- Facilité de réglage des paniers de 64 mm
- Bonne prise en main sans cliquetis grâce aux clips de retenue du panier, qui empêchent tout détachement involontaire
- Paniers faciles à régler
Délai de livraison : env. cinq jours ouvrables après réception de la commande. Trois paquets inclus dans la livraison
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!