Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble de poignées de porte MEDOC
Plaque renforcée de 3mm d'épaisseur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée tubulaire coudée avec retour anti-arrachage, idéal pour les lieux très fréquentés
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Finition argent
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Grande dimensions 52 x 235 mm
Pour serrure à carré de 7 mm pour portes de 40 à 52 mm d'épaisseur
Entraxe de fixation de 195 mm
Spécialement conçue pour la rénovation, permet de cacher d'anciennes traces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!