Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière de type V avec trou rond
Raccord d'angle spécial renforcé pour joints porteurs en bois/acier et bois/béton pour l'ancrage de base des structures en bois. Transfert optimal des forces horizontales grâce au trou rond dans le socle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge très élevées
- Applications polyvalentes
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275 [env. 55 µm]) conformément à la norme EN 10111:1998, épaisseur 4 mm
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ETA-14/0274
Le clouage partiel est autorisé (voir l'aide au dimensionnement dans "Systèmes d'extraction").
Les exigences générales de l'ATE-14/0274 doivent être respectées.
Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ETA-14/0274
Article ni repris, ni échangé.Raccord de tirant pour murs, supports ou pannes en bois sur supports en béton ou acier.
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : Clous annelés ≥ 4,0 x 40 mm ; vis mixtes ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Vis mixtes ASSY 3.0 conformes à l'ATE 11/0190 : d = 10 mm ou boulons selon les spécifications du fabricant : d = 16 mm
- Chevilles recommandées pour la fixation sur béton d = 10 ou 16 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!