Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre égale, mâle conique
Equerre égale, mâle conique - 1
Equerre égale, mâle conique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre égale, mâle conique

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le raccord mâle conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Compatible avec tous les fluides

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -20°C à +225°C