Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Escabeau avec plateforme en aluminium ALUFINE XT3
Escabeau avec plateforme en aluminium  ALUFINE XT3 - 1
Escabeau avec plateforme en aluminium  ALUFINE XT3 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Escabeau avec plateforme en aluminium ALUFINE XT3

Avec poignée extensible.
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
  • Conforme à la norme DIN EN-14183

  • Charge maximale 150 kg

  • Cadre léger et solide en aluminium très stable

  • Marche supérieure fixe afin d'éviter toute fermeture accidentelle

  • Pieds d'escabeau anti-glissement et anti-décoloration

  • Marches en polypropylène résistantes, durables et antidéparantes

  • Marches très larges pour un travail sûr et confortable

  • Hauteur des marches : 245 / 490 / 735 mm

  • La poignée peut être fixée sur 2 positions (de 1095 mm à 1388 mm), pour un maintien sûr pendant le travail

  • L'escabeau peut être plié pour être transporté et stocké

DIN EN-14183