Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli PRO WUS 1
Etabli PRO WUS 1 - 1
Etabli PRO WUS 1 - 2
Etabli PRO WUS 1 - 3
Etabli PRO WUS 1 - 4
Etabli PRO WUS 1 - 5
Etabli PRO WUS 1 - 6
Etabli PRO WUS 1 - 7
Etabli PRO WUS 1 - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli PRO WUS 1

Etabli robuste avec caisson d'établi PRO pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le haut et le bas du boîtier sont fermés

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division


Les avantages de la série PRO :


  • Large gamme de modèles pour une adaptation individuelle à vos besoins

  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale

  • Base : Tube d'acier 40 x 40 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau

  • Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Indication

Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.