Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Autocollant pour angles morts

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Autocollant pour angles morts

A fixer sur les véhicules de plus de 3,5 t

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Collage simple, rapide et sans bulles d'air grâce au film d'impression numérique en polymère PVC autocollant

  • Toutes les bulles d'air peuvent être facilement éliminées

  • Film durable et résistant aux couleurs avec une excellente force adhésive

  • Convient aux surfaces solides plates et légèrement incurvées
Indication
  • Une étiquette pour "angle mort" est requise pour les véhicules de plus de 3,5 t depuis le 1er janvier 2021, avec une période de tolérance se terminant le 1er avril 2021

  • L'étiquetage est conforme à l'article R.313-32-1 de la législation française

  • Les VR sont étiquetées avec la version utilisée pour les bus
Article ni repris, ni échangé.