Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etrier de table pour bureaux doubles
Etrier de table pour bureaux doubles - 1
Etrier de table pour bureaux doubles - 2
Etrier de table pour bureaux doubles - 3
Etrier de table pour bureaux doubles - 4
Etrier de table pour bureaux doubles - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etrier de table pour bureaux doubles

Particulièrement adapté pour le montage d'écrans anti-éternuements, de cloison d'intimité et de séparateurs d'une épaisseur de 2 mm à 40 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cet étrier de table peut être utilisé pour serrer différents matériaux comme le verre, l'acrylique et le bois ; convient aux épaisseurs du plateau de table de 12 mm à 55 mm
Article ni repris, ni échangé.