Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de forets professionnels
19 pièces, comprenant un foret 1/4 pouce, un porte-embout 1/4 pouce et des embouts.
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
Avec attache pour ceinture
Dimensions boîte fermée : 15 x 100 mm
Contenu :
- Couronnes de perçage de 1/4" Ø 3, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Porte-embout 1/4"
- Forets : Fendue 0,6 x 4.5, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, AW 10, AW 20, AW 30, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!