Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Stabilité élevée puisque le goujon d'assemblage s'insère à travers le connecteur pour une surface filetée optimisée et une force de serrage élevée
- Trou pour raccord excentrique : ∅ 15 mm
- Trou central avant : ∅ 8 mm
- Le raccord excentrique en zinc moulé sous pression peut être serré avec un tournevis plat ou six pans mâle taille 4
- Pour démonter l'ensemble, ouvrir les raccords excentriques et retirer les connecteurs (plus facile à réaliser si on tourne jusqu'à entendre un clic)
Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!