Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord excentrique 15
Raccord excentrique 15 - 1
Raccord excentrique 15 - 2
Raccord excentrique 15 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord excentrique 15

Convient à une épaisseur de bois de 19 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Stabilité élevée puisque le goujon d'assemblage s'insère à travers le connecteur pour une surface filetée optimisée et une force de serrage élevée

  • Trou pour raccord excentrique : ∅ 15 mm

  • Trou central avant : ∅ 8 mm

  • Le raccord excentrique en zinc moulé sous pression peut être serré avec un tournevis plat ou six pans mâle taille 4

  • Pour démonter l'ensemble, ouvrir les raccords excentriques et retirer les connecteurs (plus facile à réaliser si on tourne jusqu'à entendre un clic)

Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.