Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fenêtre oscillo-battante Type A
La fenêtre oscillo-battante peut être installée facilement et presque de façon invisible dans les fenêtres en bois, en plastique et en aluminium.
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
Le ventilateur passif à économie d'énergie avec contrôle du débit offre l'énorme avantage d'une alimentation en air frais même dans les espaces les plus petits, pour une atmosphère agréable et apaisante.
- Empêche la formation de moisissure et protège contre l'humidité conformément à la norme DIN 1946-6
- Alimentation en air frais régulée en permanence avec la vitre fermée
- Peut être installé ultérieurement sur des fenêtres en bois, en plastique et en aluminium, caché dans la feuillure de fenêtre
- Régulation automatique du débit pour éviter les courants d'air
Pour fenêtres en bois, plastique et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!