Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte STS 370 à bras compas
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 1
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 2
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 3
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 4
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 5
Ferme-porte STS 370 à bras compas - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte STS 370 à bras compas

Avec bras compas

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil.



Corps en aluminium et cache de disque avant en aluminium


Conception fine



Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le côté


  • Peut être adapté aux conditions locales

  • Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 170°-0° (montage sur tête côté sans charnière)

  • Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage
Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.



L'utilisation d'un arrêtoir ou support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques