Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage flexible du poids de la porte
- Bascule automatiquement vers le haut à partir de 17°
- Angle d'ouverture variable de 75° ou 90°, offrant un accès parfait à l'intérieur de l'armoire
- Excellentes propriétés de fonctionnement grâce au roulement en plastique sans entretien
- Fixé avec des vis à collerette Euro dans une rangée de trous
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!