Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 1
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 2
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 3
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 4
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 5
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 6
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 7
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505 - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Union vissée 3 points de la ferrure, offrant le meilleur maintien possible pour la ferrure

  • Disponible en tant que jeu de levier/poignée sur plaque longue ou en tant que poignée des deux côtés pour portes DIN droite et DIN gauche

  • Le déport latéral de la plaque de poignée sur les jeux de levier/poignée offre une plus grande facilité d'utilisation
Homologation

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0 /B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 2


Type de construction : U

Indication

Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0 /B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 2


Type de construction : U

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.