Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour porte de sécurité en acier inoxydable S 502
Avec cache barillet. Pour portes d'entrée.
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
Union vissée 3 points pour la ferrure
Meilleure fixation possible pour la ferrure
Jeu de béquille/poignée sur plaque longue pour portes DIN droite et DIN gauche
Stock limité requis
Protection anti-effraction
Les ferrures avec cache-cylindre (ZA) à l'extérieur constituent de loin la meilleure protection contre le dispositif de crochetage électrique (Zieh-Fix(R)) souvent utilisé par les cambrioleurs (extraction et rupture du cylindre).
Classe de résistance ES2 conforme à la norme DIN 18257
Cette ferrure convient aux portes WK 3 conformément à la norme DIN V ENV 1627
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les portes palières, les portes d'entrée et les portes coupe-feu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!