Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc optique à 5 chambres 24 V
Universel, avec réflecteur triangulaire intégré, pour ampoules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aucune fixation séparée du réflecteur sur la remorque requise
Fixation incluse : 2 x M8
Raccord :
Connecteur compact Aspöck au dos
Avec raccord d'ampoule
Certification ADR
Pour remorques avec système électrique 24V
Fonctions :
- Clignotant, feu stop, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Catadioptre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!